項目 | 濾網消音器 |
設計 | 罩式(Hood) |
直徑 | 12 1機構/ 4“ |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 12.25“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 135 CFM |
乳頭長度(英寸) | 12-1/4 |
資訊插座&面板 | 2(公)NPT |
溫度。 範圍 | 15至220 F |
船重(kg) | 4.03 |
船高(厘米) | 41.66 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 設計 | 直徑 | 身高 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-31P-200 | 罩式(Hood) | 7 3機構/ 4“ | 7.25“ | 15至220 F | 新台幣3,771元 | ||
FT-31P-200 | 已提交 | 6" | 7.25“ | -15到220 F. | 新台幣2,319元 |