項目 | 濾網消音器 |
設計 | 罩式(Hood) |
直徑 | 16“ |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 14“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 800 CFM |
乳頭長度(英寸) | 14 |
資訊插座&面板 | 5(公)NPT |
溫度。 範圍 | 15至220 F |
船重(kg) | 13.32 |
船高(厘米) | 44.2 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 43.94 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 流 | 設計 | 直徑 | 資訊插座&面板 | 溫度。 範圍 | 過濾效率 | 過濾介質 | 過濾等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-685P-1200F | 4700 CFM | 消音管 | 28 1機構/ 2“ | 12法蘭 | -15到220 F. | 超過99% | 聚酯纖維 | 5微米 | 新台幣139,348元 | ||
F-275P-600 | 1100 CFM | 罩式(Hood) | 16“ | 6(公)NPT | 15至220 F | 99% | 聚酯纖維 | 5微米 | 新台幣17,372元 | ||
的F-275P-400F | 520 CFM | 罩式(Hood) | 16“ | 4法蘭 | 15至220 F | 99% | 聚酯纖維 | 5微米 | 新台幣19,941元 | ||
的F-485P-1200F | 4700 CFM | 罩式(Hood) | 28 1機構/ 2“ | 12法蘭 | 15至220 F | 99% | 聚酯纖維 | 5微米 | 新台幣77,924元 | ||
的F-685P-1200F | 4700 CFM | 罩式(Hood) | 28 1機構/ 2“ | 12法蘭 | 15至220 F | 99% | 聚酯纖維 | 5微米 | 新台幣128,748元 | ||
FS-275P-300 | 300 CFM | 消音管 | 16“ | 3(公)NPT | -15到220 F. | 超過99% | 聚酯纖維 | 5微米 | 新台幣24,015元 | ||
PS-10-050 | 12 CFM | 消音管 | 4 1機構/ 8“ | - | -15到220 F. | 99% | 纸品 | 2微米 | 新台幣867元 |