項目 | 濾網消音器 |
設計 | 罩式(Hood) |
直徑 | 28 1機構/ 2“ |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 23“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 1800 CFM |
乳頭長度(英寸) | 23 |
資訊插座&面板 | 8法蘭 |
溫度。 範圍 | 15至220 F |
船重(kg) | 55.8 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 74.17 |
船寬(厘米) | 74.17 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
的F-377P-800F | 22 1機構/ 2“ | 新台幣51,221元 |