項目 | 空氣壓縮機過濾器/消音器 |
(M)NPT出口(英寸) | 2-1/2 |
設計 | 消音管 |
直徑 | 10“ |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 7.5“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 195 CFM |
乳頭長度(英寸) | 2-1/2 |
降噪等級NRR | 5至15 dB |
資訊插座&面板 | 2-1 / 2(M)不擴散核武器 |
溫度。 範圍 | -15到220 F. |
船重(kg) | 3.42 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-31P-200 | 7.25“ | 135 CFM | 2(公)NPT | 新台幣4,449元 | ||
FS-231P-300 | 12.25“ | 300 CFM | 3(公)NPT | 新台幣7,661元 |