項目 | 濾網消音器 |
設計 | 已提交 |
直徑 | 4 1機構/ 2“ |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 6.625“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 55 CFM |
乳頭長度(英寸) | 1-5/8 |
資訊插座&面板 | 1(公)NPT |
溫度。 範圍 | -15到220 F. |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 設計 | 直徑 | 身高 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-15-100 | 罩式(Hood) | 6" | 4" | 35 CFM | 1(公)NPT | 15至220 F | 新台幣1,381元 | ||
F-19P-100 | 罩式(Hood) | 6" | 6.625“ | 55 CFM | 1(公)NPT | 15至220 F | 新台幣1,929元 | ||
F-19P-125 | 罩式(Hood) | 6" | 6.625“ | 70 CFM | 1-1 / 4(M)不擴散核武器 | 15至220 F | 新台幣1,972元 | ||
F-19P-150 | 罩式(Hood) | 6" | 6.625“ | 85 CFM | 1-1 / 2(M)不擴散核武器 | 15至220 F | 新台幣2,026元 | ||
FT-15-100 | 已提交 | 4 1機構/ 2“ | 4" | 35 CFM | 1(公)NPT | -15到220 F. | 新台幣1,315元 | ||
FT-19P-125 | 已提交 | 4 1機構/ 2“ | 6.625“ | 70 CFM | 1-1 / 4(M)不擴散核武器 | -15到220 F. | 新台幣1,734元 | ||
FT-19P-150 | 已提交 | 4 1機構/ 2“ | 6.625“ | 85 CFM | 1-1 / 2(M)不擴散核武器 | -15到220 F. | 新台幣1,831元 |