項目 | 濾網消音器 |
設計 | 已提交 |
直徑 | 8" |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 300 CFM |
乳頭長度(英寸) | 3 |
資訊插座&面板 | 3(公)NPT |
溫度。 範圍 | -15到220 F. |
船重(kg) | 4.37 |
船高(厘米) | 40.89 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 設計 | 直徑 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F-235P-300 | 罩式(Hood) | 10“ | 15至220 F | 新台幣8,830元 | ||
F-275P-300 | 罩式(Hood) | 16“ | 15至220 F | 新台幣15,970元 |