項目 | 進氣口暴露過濾器 |
設計 | 已提交 |
直徑 | 19 3機構/ 4“ |
過濾效率 | 超過99% |
過濾介質 | 聚酯纖維 |
過濾等級 | 5微米 |
身高 | 23“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
最高 流 | 1800 CFM |
乳頭長度(英寸) | 6 |
資訊插座&面板 | 8法蘭 |
溫度。 範圍 | -15到220 F. |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 55.12 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FT-377P-800F | 14 3機構/ 4“ | 新台幣41,721元 |