項目 | 空氣壓縮機過濾器/消音器 |
(M)NPT出口(英寸) | 1/4 |
設計 | 消音管 |
直徑 | 1 3機構/ 4“ |
過濾效率 | 99% |
過濾介質 | 纸品 |
過濾等級 | 2微米 |
身高 | 1.75“ |
外殼材質 | 塑料 |
最高 流 | 3 CFM |
乳頭長度(英寸) | 1/2 |
資訊插座&面板 | 1/4(立方英尺)NPT |
溫度。 範圍 | -15到220 F. |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 流 | 直徑 | 過濾效率 | 資訊插座&面板 | 過濾介質 | 過濾等級 | 身高 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-02-013 | 3 CFM | 1 3機構/ 4“ | 99% | 1/8(立方英尺)NPT | 纸品 | 2微米 | 1.75“ | 塑料 | 新台幣288元 | ||
PS-04-025 | 4 CFM | 2 5機構/ 8“ | 99% | 1/4(立方英尺)NPT | 纸品 | 2微米 | 2.25“ | 塑料 | 新台幣390元 | ||
PS-04-038 | 6 CFM | 2 5機構/ 8“ | 99% | 3/8(立方英尺)NPT | 纸品 | 2微米 | 2.25“ | 塑料 | 新台幣400元 | ||
PS-04-050 | 8 CFM | 2 5機構/ 8“ | 99% | 1/2(立方英尺)NPT | 纸品 | 2微米 | 2.25“ | 塑料 | 新台幣401元 | ||
FS-10-050 | 12 CFM | 4 1機構/ 8“ | 99% | 1/2(立方英尺)NPT | 纸品 | 2微米 | 4.125“ | 碳素鋼 | 新台幣1,121元 | ||
FS-15-075 | 25 CFM | 4 3機構/ 8“ | 99% | 3/4(立方英尺)NPT | 聚酯纖維 | 5微米 | 4" | 碳素鋼 | 新台幣1,022元 | ||
FS-15-100 | 35 CFM | 6" | 99% | 1(公)NPT | 聚酯纖維 | 5微米 | 4" | 碳素鋼 | 新台幣1,071元 |