項目 | 進/排氣消聲器 |
設計 | 消音管 |
直徑 | 2 1機構/ 2“ |
過濾介質 | 吸音劑 |
身高 | 14.5“ |
外殼材質 | 碳素鋼 |
進/出口 | 1/2(立方英尺)NPT |
總長: | 14.5“ |
最高 流 | 25 CFM |
乳頭長度(英寸) | 2 |
降噪等級NRR | 高達30 dB |
資訊插座&面板 | 1/2(立方英尺)NPT |
溫度。 範圍 | -15到212 F. |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 總長: | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCR400 | 10“ | 23.88“ | 23.875“ | 575 CFM | 4(F)NPT | 新台幣18,463元 | ||
SLCRT075 | 2 1機構/ 2“ | 14.5“ | 14.5“ | 35 CFM | 3/4(立方英尺)NPT | 新台幣4,380元 | ||
SLCRT100 | 2 1機構/ 2“ | 14.5“ | 14.5“ | 42 CFM | 1(公)NPT | 新台幣4,380元 | ||
SLCRT125 | 2 1機構/ 2“ | 14.5“ | 14.5“ | 55 CFM | 1 1/4(公)NPT | 新台幣4,553元 | ||
SLCRT150 | 3 1機構/ 8“ | 14“ | 14“ | 155 CFM | 1 1/2(公)NPT | 新台幣5,136元 | ||
SLCRT200 | 3 5機構/ 8“ | 18.5“ | 18.5“ | 270 CFM | 2(公)NPT | 新台幣5,873元 | ||
SLCRT250 | 4 5機構/ 8“ | 23 11機構/ 16“ | 23 11機構/ 16“ | 385 CFM | 2 1/2(公)NPT | 新台幣10,382元 |