項目 | T型進氣真空過濾器 |
直徑 | 13 1機構/ 2“ |
效率等級 | 99% |
過濾等級 | 5微米 |
適用於鼓風機號 | 2EPR7, 2EPR8, 2EPR9, 2EPT1, 2EPU5, 2EPU6 |
身高 | 19.75“ |
進口 | 4(F)NPT |
材料 | 鋁頭,聚碳酸酯桶 |
最高 流 | 520 CFM |
資訊插座&面板 | 4(F)NPT |
類別 | 標準職責 |
船重(kg) | 12.47 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 進口 | 材料 | 最高 流 | 資訊插座&面板 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-851 / 1-200C | 9" | 16.25“ | 2(F)NPT | 鋁頭,聚碳酸酯桶 | 175 CFM | 2(F)NPT | 新台幣31,433元 | ||
ST-851 / 1-250C | 9" | 16.25“ | 2 1/2(六)NPT | 鋁頭,聚碳酸酯桶 | 210 CFM | 2 1/2(六)NPT | 新台幣31,990元 | ||
ST-235P-300C | 13 1機構/ 2“ | 19.75“ | 3(F)NPT | 鋁頭,聚碳酸酯桶 | 300 CFM | 3(F)NPT | 新台幣59,491元 | ||
CT-851-200C | 9" | 13“ | 2(F)NPT | 碳素鋼 | 175 CFM | 2(F)NPT | 新台幣31,316元 | ||
CT-275P-500C | 19“ | 18.25“ | 5(F)NPT | 碳素鋼 | 800 CFM | 5(F)NPT | 新台幣107,140元 | ||
CT-275P-600C | 19“ | 18.25“ | 6(F)NPT | 碳素鋼 | 1100 CFM | 6(F)NPT | 新台幣119,568元 | ||
CT-851-250C | 9" | 13“ | 2-1 / 2(F)不擴散條約 | 碳素鋼 | 210 CFM | 2-1 / 2(F)不擴散條約 | 新台幣33,616元 |