項目 | 液體分離器 |
碗材質 | 聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 128盎司。 |
排水口尺寸 | 3 / 4“NPT |
排水類型 | 手動操作 |
過濾介質 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 流 | 175 CFM |
最大。 壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 220學位F. |
總高度 | 16.75“ |
總寬度 | 9" |
管道尺寸 | 2“NPT |
船重(kg) | 5.98 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STS-250C | 128盎司。 | 210 CFM | 210 PSI | 16.75“ | 9" | 2-1 / 2“NPT | 新台幣65,430元 | ||
STS-300C | 256盎司。 | 300 CFM | 300 PSI | 19.75“ | 13.5“ | 3“NPT | 新台幣90,355元 | ||
STS-400C | 256盎司。 | 500 CFM | 500 PSI | 19.75“ | 13.5“ | 4“NPT | 新台幣90,633元 | ||
STS-150C | 51盎司。 | 80 CFM | 2 PSI | 13.625“ | 7" | 1-1 / 2“NPT | 新台幣45,415元 | ||
STS-100C | 51盎司。 | 40 CFM | 2 PSI | 13.625“ | 7" | 1“NPT | 新台幣45,415元 | ||
STS-125C | 51盎司。 | 60 CFM | 2 PSI | 13.625“ | 7" | 1-1 / 4“NPT | 新台幣44,189元 |