項目 | 風管排氣套件 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 293/218 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 281/202 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 273/193 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 261/171 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 250/163 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 227/128 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 222/119 |
CFM @ 0.450英寸 SP | 215/112 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 206/105 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 165/70 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 131/24 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 110 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 35 |
適合風管直徑。 | 6" |
法蘭寬度 | 1.25“ |
身高 | 8.375“ |
房屋直徑 | 7-7 / 8“ |
房屋裝修 | 米白色 |
外殼材質 | 熱塑性 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 6" |
總長: | 7.875“ |
最高 安培 | 0.542 |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 65 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機轉速 | 2289 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
速度控制 | 是 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 7.88“ |
船重(kg) | 10.09 |
船高(厘米) | 41.66 |
船長(厘米) | 51.82 |
船寬(厘米) | 51.31 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | ES |