項目 | 乾燥機增壓風機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 153 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 130 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 114 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 97 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 84 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 80 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 34 |
風管直徑 | 4" |
房屋直徑 | 9-1 / 2“ |
房屋高度 | 7.625“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 4" |
最高 安培 | 0.7 |
電機轉速 | 2880 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 84 |
輪型 | 向後傾斜 |
船重(kg) | 4.49 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | ES |