項目 | 排氣扇 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 400 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 379 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 335 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 311 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 277 |
適合風管直徑。 | 8" |
房屋深度 | 5-5 / 8“ |
房屋裝修 | 米白色 |
房屋高度 | 16 1機構/ 16“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 15.5“ |
Hz | 60 |
最高 入口溫度 | 140度 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
速度控制 | 是 |
類別 | 側壁安裝 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 7.71 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | ES |