項目 | 流量計 |
準確性 | 0.5% |
室材料 | 雷頓/ SS |
連接尺寸 | 3/4 BSPP |
顯示屏 | 液晶顯示 |
配件 | BSPP |
適合尺寸 | 3/4 |
流量範圍 | 2至20 gpm |
水的流量範圍@ GPM | 2年到20年 |
GPM最高 | 20 |
身高 | 5.625“ |
外殼材質 | 玻璃填充聚丙烯 |
總長: | 5" |
主累加器 | 9999 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
最高 溫度 | 130 F |
最高 黏度 | 100個SSU |
Thread 低功耗物聯網 | BSPP |
類別 | 數字 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |