項目 | 延長線 |
顏色 | 藍色 |
線長 | 50英尺 |
夾克顏色 | 藍色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 13 |
最高瓦數 | 1625W |
標稱外徑 | 0.33“ |
導體數量 | 2 |
出口數量 | 1 |
插頭配置 | NEMA 5-15P |
電源指示燈 | 是 |
溫度 評分 | 58 至 140 華氏度 |
電壓 | 125 VAC |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 1.63 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 線長 | 夾克顏色 | 標稱外徑 | 電源指示燈 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2459SW0003 | 橙色 | 100英尺 | 橙色 | 0.53“ | 沒有 | 14 AWG | 新台幣7,193元 |