項目 | 金屬覆層輕鞭 |
配件 | 鎖緊螺母 |
夾克材料 | 聯鎖鋼甲 |
總長: | 6" |
最高 安培 | 15 |
最高 電壓 | 600 VAC |
導體數量 | 2 |
絞線/實心 | 絞合線 |
電線顏色 | 黑,白 |
電線尺寸 | 14 AWG |
電線類型 | THHN / MC |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 23.62 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | MX |
型號 | 最高 安培 | 導體數量 | 絞線/實心 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 電線類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55292301 | 7 | 3 | 素色 | 黑色,白色,綠色 | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | 新台幣577元 | |
55292001 | 15 | 3 | 素色 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | THHN / MC | 新台幣680元 | |
55292501 | 15 | 4 | 素色 | 黑色,白色,綠色,紅色 | 14 AWG | THHN / MC | 新台幣736元 | |
55293001 | 7 | 3 | 素色 | 黑色,白色,綠色 | 18 AWG | TFN / TFFN / MC | 新台幣524元 | |
55082415 | 15 | 3 | 素色 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | THHN / MC | 新台幣737元 | |
55294001 | 20 | 3 | 絞合線 | 黑色,白色,綠色 | 12 AWG | THHN / MC | 新台幣859元 | |
55292901 | 15 | 3 | 絞合線 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | THHN / MC | 新台幣727元 |