項目 | 金屬包鎧裝電纜 |
電纜類型 | 卡普 |
夾克顏色 | 銀色 |
夾克材料 | 鋁 |
最高 安培 | 20 |
標稱外徑 | 0.43“ |
導體數量 | 2帶裸鋁地面 |
線軸長度 | 250ft。 |
絞線/實心 | 素色 |
電壓 | 600V |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 9.38 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 35.05 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線尺寸 | 電纜類型 | 夾克顏色 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 股數 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55527201 | 14 AWG | 卡普 | 銀色 | 15 | 0.4“ | 2帶裸鋁地面 | - | - | 新台幣13,486元 | ||
55527301 | 14 AWG | 卡普 | 銀色 | 15 | 0.41“ | 3帶裸鋁地面 | - | - | 新台幣18,690元 | ||
55510401 | 12 AWG | 卡普 | 銀色 | 20 | 0.445“ | 3帶裸鋁地面 | - | - | 新台幣15,908元 | ||
55527501 | 10 AWG | 卡普 | 銀色 | 30 | 0.485“ | 2帶裸鋁地面 | - | - | 新台幣16,967元 | ||
55527701 | 10 AWG | 卡普 | 銀色 | 30 | 0.565“ | 3帶裸鋁地面 | - | - | 新台幣22,760元 | ||
55527901 | 12 AWG | MC | 湖水綠 | 20 | 0.447“ | 2帶地 | - | - | 新台幣17,022元 | ||
56038901 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 AWG | - | 詢價
|