項目 | 溫控器電纜 |
電纜類型 | 非氣室 |
量規/導體 | 18 |
夾克顏色 | 褐色 |
最高 溫度 | 60Ç |
標稱外徑 | 0.202“ |
導體數量 | 8 |
封裝類型 | 線軸 |
評分 | CL2 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 250 |
類別 | CL2 |
電壓 | 150 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 5.63 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 34.54 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥芯/線圈長度(英尺) | 電纜類型 | 量規/導體 | 類別 | 電壓 | 電線尺寸 | 項目 | 夾克顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56489201 | 500 | 固體導體 | 18/2 | 全等級 | 300 | 18 AWG | 溫控線 | 白色 | 新台幣6,103元 | ||
56489301 | 500 | 固體導體 | 18/3 | 全等級 | 300 | 18 AWG | 溫控線 | 白色 | 新台幣8,301元 | ||
56489401 | 250 | 固體導體 | 18/4 | 全等級 | 300 | 18 AWG | 溫控線 | 白色 | 新台幣5,958元 | ||
56489601 | 250 | 固體導體 | 18/6 | 全等級 | 300 | 18 AWG | 溫控線 | 白色 | 新台幣6,639元 | ||
56489901 | 250 | 固體導體 | 18/8 | 全等級 | 300 | 18 AWG | 溫控線 | 白色 | 新台幣7,166元 | ||
64162102 | 500 | 非氣室 | 18 | CL2 | 150 | - | 溫控器電纜 | 褐色 | 新台幣4,139元 | ||
55020102 | 250 | 非氣室 | 18 | CL2 | 150 | - | 溫控器電纜 | 褐色 | 新台幣6,171元 |