SOUTHWIRE COMPANY F060390300 銅線,84 股,6 Awg,黑色
項目:CG6FLM
型號:F060390300
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 銅線 |
絕緣厚度 | 60千 |
股數 | 84 |
尺寸 | 6 AWG |
原產地 | US |
型號 | 導體數量 | 股數 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
26977905 | - | 1 | 18 AWG | - | 詢價
|
26988604 | - | 1 | 16 AWG | - | 詢價
|
F240031200 | - | 7 | 24 AWG | - | 詢價
|
F220241200 | - | 7 | 22 AWG | - | 詢價
|
F202491209 | - | 7 | 20 AWG | - | 詢價
|
$ 18047 | - | 7 | 18 AWG | - | 詢價
|
F160301200 | - | 26 | 16 AWG | - | 詢價
|