項目 | 通訊電纜 |
導體數量 | 6 |
股數 | 7 |
尺寸 | 20 AWG |
原產地 | US |
型號 | 導體數量 | 股數 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F20427-1B | 4 | 1 | 22 AWG | - | 詢價
|
F40015-1A | 2 | 1 | 18 AWG | - | 詢價
|
F40003-1A | 4 | 1 | 18 AWG | - | 詢價
|
G40503-1A | 6 | 1 | 18 AWG | - | 詢價
|
F50004-15A | 2 | 1 | 16 AWG | - | 詢價
|
F50382-1A | 4 | 1 | 16 AWG | - | 詢價
|
F60001-16A | 2 | 1 | 14 AWG | - | 詢價
|