項目 | 剪式升降台 |
框架材質 | 鐵件 |
HP | 1 |
最大起升高度 | 42.75“ |
最小起升高度 | 6.75“ |
負載能力 | 4000磅。 |
段落 | 1 |
平台長度 | 48“ |
平颱風格 | 固定 |
平台寬度 | 24“ |
加速秒 | 21 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 297.56 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 92.71 |
船寬(厘米) | 154.94 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 框架材質 | HP | 平台長度 | 平颱風格 | 平台寬度 | 技術支持 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSJ03-13.5 | - | 鋼和鋁 | - | 23.187“ | 固定 | 22.187“ | 手動操作 | - | 新台幣43,049元 | ||
ZLS2-35 44英寸x 48英寸 | - | 鐵件 | 1 | 48“ | 固定 | 42“ | 電 | 115V | 新台幣477,311元 | ||
ZLS2-35 50英寸x 48英寸 | - | 鐵件 | 1 | 48“ | 固定 | 50“ | 電 | 115V | 新台幣509,046元 | ||
ZLS4-35 44英寸x 48英寸 | - | 鐵件 | 1 | 48“ | 固定 | 44“ | 電 | 115V | 新台幣463,802元 | ||
ZLS4-35 50英寸x 48英寸 | - | 鐵件 | 1 | 48“ | 固定 | 50“ | 電 | 115V | 新台幣494,415元 | ||
LS4-36 24英寸x 48英寸 | - | 鐵件 | 1 | 48“ | 固定 | 24“ | 電 | 115V | 新台幣277,766元 | ||
LS4-36 36英寸x 48英寸 | - | 鐵件 | 1 | 48“ | 固定 | 36“ | 電 | 115V | 新台幣279,480元 |