Speakman淋浴噴頭 | 歐盟官方經銷商| Raptor Supplies 台灣

SPEAKMAN

篩選

水喉水務工程

安全指引

硬體規格

氣動工具

燈飾

高跟鞋

暖通空調和製冷

車隊和車輛維修

電器類

物料搬運

送電

測試儀器

清潔

膠粘劑密封膠和膠帶

焊接

家具接待和餐飲服務

水喉水務工程 篩選

浴缸/壁球查看全部

  • 曝氣機

    用於使水和空氣緊密接觸以消除溶解的氣體。 具有雙螺紋,最大流速為0.5 gpm

  • 浴室水龍頭

    包括手動和傳感器操作的Speakman浴室水龍頭,流速最高為2.2 gpm。 採用黃銅或不銹鋼結構,並帶有剛性/標準龍頭

  • 水龍頭配件

    安裝配件,例如十字手柄,槓桿手柄和腕部刀片套件,壁掛式/落地式雙踏板混合閥,撓性軟管套件和防凍閥,可與水龍頭一起使用。 提供黃銅,金屬和不銹鋼材料

  • 水龍頭維修配件

    包括備用配件,例如球形密封件,球形閥,三通,底座,閥芯,冷量調節手柄,加註蓋,淋浴桿和過濾器排水口,設計用於Speakman水龍頭

  • 實驗室水龍頭

    符合ASME要求的組合服務單元,包括帶有1/2英寸FNPT供水管線的手動水龍頭和防破壞的4臂手柄,以及帶有一體式真空斷路器和擠壓閥啟動的洗眼器。 在3.06 psi下提供30 gpm的流量

  • 花灑和浴缸配件

    包括黃銅,塑料和鋅淋浴更換配件,例如分流/非分流浴缸噴頭,低流量淋浴噴頭,彎頭,軟管接頭,滑桿和法蘭

  • 蓮蓬頭和浴缸龍頭

    防垢,壁掛式,手持式,殘障和噴射蓮蓬頭(某些型號配備按摩選件),旨在確保在預期壓力下輸送水流。 具有黃銅/塑料主體,能夠旋轉至360度。 也可提供單獨的壓力平衡閥

  • 實用水槽水龍頭

    符合ASSE要求的水槽水龍頭,具有帶陶瓷濾芯的Commander系列維修水槽配件,以及帶有牆體法蘭和安裝螺釘的黃銅頂部支撐組件。 設計用於壁掛式安裝

水渠查看全部

  • 排水組件
  • 排水濾網

    用於保持水盆暢通無阻,並允許水通過管道順暢地排出。 具有牢固的黃銅鎖和氯丁橡膠塞子的防滑螺紋連接,提供正鎖密封,以防止污染物進入並防止洩漏。 提供鍍鉻,黃銅,不銹鋼和亞光黑色表面處理選項

  • 螺母和墊圈
  • 水槽排水

    彈出排水口,用於通過手柄移動排水塞來密封水槽或浴缸。 具有鍍鉻黃銅主體,可與Speakman Commander系列廣泛的水龍頭配合使用

管件和接頭查看全部

  • 管件
  • 聚丙烯管件

    P型疏水閥可防止排水管堵塞,並形成一個可靠的密封裝置,以收集下水道的氣體,以防止其虹吸回設備。 與Speakman Optimus系列緊急沖淋系統配合使用,可洗眼和洗臉。 1-1 / 4英寸長,鍍鉻表面處理,用於連接衛生設備

賽程查看全部

  • 水槽配件

    自閉式混合閥設計用於混合熱水和冷水,用於醫院和醫療機構。 具有壁掛式雙腳踏板,標有紅色(熱)和藍色(冷),便於混合腳部動作。 帶有1/2英寸NPT(F)裸露的入口和出口

閥門執行器外殼和配件查看全部

  • 閥門配件

    壓力平衡閥內件保持管道系統熱側和冷側的水量相等。 用作 Speakman CPV-3000 和 CPV-3400 閥門的替換配件。

壓力和溫度控制閥查看全部

  • 混合閥

    經過 ASSE 1071 認證的閥門,具有防燙、自動關閉和可調節溫度控制設施,可與緊急淋浴和洗眼站配合使用。 採用無鉛黃銅結構,提供卓越的強度和耐腐蝕性。 提供 7、19 和 40 GPM 流量型號

關於發言人

Speakman 提供高品質淋浴噴頭、感應水龍頭、壓力閥、應急和安全設備以及管道產品超過 45 年。 發言人 花灑頭 採用堅固的黃銅結構,具有卓越的耐用性。 它們採用獲得專利的噴霧調節 Anystream 技術,允許在不同噴霧模式之間進行轉換並防止水垢積聚。 這些淋浴噴頭的最大流量為 2.5 GPM,並集成了可無縫旋轉 360 度的手柄。 從各種水龍頭、起泡器、水槽排水管、花灑、熒光裝置、流量傳感器、淋浴和洗眼站以及替換零件中進行選擇 Raptor Supplies.

主要商品名稱

常问问题解答

如何清潔 Speakman 淋浴噴頭?

  • 要分解礦物質沉積物,請將蓮蓬頭面板浸泡在 2 份白醋和 1 份水的溶液中約半小時。
  • 徹底沖洗。
  • 如有必要,刷掉任何剩餘的礦物質沉積物。

是什麼導致浴缸出水口漏水?

浴缸水龍頭滴水的最常見原因是閥桿中的墊圈破裂或磨損。 每次打開水時,都會將洗衣機推向閥門。 由於隨著時間的推移反复摩擦,它會磨損。

Speakman 花灑頭的水流可調嗎?

是的,Speakman 淋浴噴頭使用獲得專利的 Anystream 技術,可以根據個人喜好無限調節混合噴霧設置。 這些淋浴噴頭包括一個噴霧調節桿,可輕鬆轉換噴水模式或強度。 該控制桿在旋轉/移動時可以改變噴水的流速或方向,讓用戶更好地控制淋浴體驗。

Speakman 花灑頭是否經過 WaterSense 認證?

Speakman 環保型號,例如 Exexiness 和 Icon 系列淋浴噴頭均經過 WaterSense 認證。 WaterSense 是一項由美國環境保護署 (EPA) 贊助的標籤計劃,旨在認證淋浴噴頭是否可以節約用水並減少水資源浪費。 該認證還規定,淋浴噴頭使用的流量不得超過 2.0 加侖/分鐘。

Speakman 提供哪些類型的花灑?

  • 固定淋浴噴頭:這些淋浴噴頭安裝在牆上,不能移動或調整。 它們提供靜止、固定的噴霧模式和易於控制的一般用途。
  • 手持花灑:手持花灑可從安裝支架上取下並握在手中,直接控制噴水到用戶想要集中註意力的地方。
  • 花灑淋浴噴頭:這些裝置可產生柔和、淋漓的雨水般的噴灑體驗。 它們又大又平,有許多小開口,可以將水均勻地分佈在廣闊的區域,並且可以調節流量和噴灑模式。
  • 多功能花灑頭:這些裝置允許多種噴灑模式,從輕柔的雨水般的水流到強勁、提神的按摩,讓用戶可以定制他們的淋浴體驗。
  • 可調節淋浴噴頭:這些淋浴噴頭允許用戶改變水流或噴灑模式以滿足他們的淋浴需求。 他們利用槓桿/刻​​度盤/其他機制來調節噴水的流量、方向或強度。