項目 | 花灑頭 |
符合ADA | 沒有 |
顏色/表面處理 | 鍍鉻 |
連線設定 | 1 / 2 NPT |
面直徑 | 4 1機構/ 10“ |
流量 | 2.5加侖/分鐘 |
處理完成 | Chrome瀏覽器 |
手柄類型 | 噴霧調節T型手柄 |
材料 | Chrome瀏覽器 |
最高 流 | 2.5加侖/分鐘 |
類別 | 壁掛 |
UPC | 695977905863 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 3922100000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連線設定 | 面直徑 | 流量 | 手柄類型 | 材料 | 最高 流 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2251 | 1/2(英尺)NPT | 3 2機構/ 3“ | 2.5加侖/分鐘 | 鍍鉻黃銅 | 黃銅 | 2.5加侖/分鐘 | 壁掛 | 新台幣9,896元 | ||
S-2253-E175 | 1/2(英尺)NPT | 2 1機構/ 4“ | 1.75加侖/分鐘 | 噴霧調節T型手柄 | 黃銅 | 1.75加侖/分鐘 | 壁掛式/流量低 | 新台幣1,479元 |