項目 | 緊急淋浴組合 |
顏色 | 湖水綠 |
連接尺寸 | 1.25“NPT |
連接類型 | 螺紋管 |
完 | DuraJade粉末大衣 |
流量 | 4.9 GPM @ 30 PSI用於洗眼和洗臉和20 GPM用於淋浴 |
手柄 | 側 |
身高 | 91.75“ |
安裝類型 | 落地式 |
總長: | 31.75“ |
閥門類型 | 球閥 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 18.68 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 84.33 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8424909080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 連接尺寸 | 完 | 流量 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1255 | Chrome瀏覽器 | 1.25“NPT | 不銹鋼 | 4.9 GPM @ 30 PSI用於洗眼和洗臉和20 GPM用於淋浴 | 91.75“ | 31.75“ | 15“ | 新台幣154,104元 | ||
SE-690 | 湖水綠 | 1.25“NPT | DuraJade粉末大衣 | 20 GPM @ 30磅/平方英寸 | 93.75“ | 30“ | 14.88“ | 新台幣48,244元 | ||
SE-697 | 湖水綠 | 1.25“NPT | DuraJade粉末大衣 | 20 GPM @ 30磅/平方英寸 | 93.75“ | 30“ | 14.88“ | 新台幣44,391元 | ||
SE-7000 | 湖水綠 | 1“NPT | DuraJade粉末大衣 | 20 GPM @ 30磅/平方英寸 | 94“ | 37“ | 14.25“ | 新台幣238,228元 | 詢價
|