項目 | 球閥 |
球材質 | PVC |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 插座x插座 |
處理材料 | 聚丙烯 |
手柄類型 | T恤 |
最大。 壓力 | 235華氏度時73磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 插座/管道 |
密封材料 | FKM |
座椅材質 | FKM |
閥桿材料 | PVC |
閥桿類型 | 保利 |
溫度。 範圍 | 32度至190度F |
閥門結構 | 球 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481805090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
3632R-005C | 1機構/ 2“ | 新台幣4,416元 | |
3632R-007C | 3機構/ 4“ | 新台幣5,561元 | |
3632R-020C | 2" | 新台幣14,599元 | |
3632R-030C | 3" | 新台幣39,447元 | |
3632RS-005C | - | 新台幣3,827元 | 詢價
|
3632RS-007C | - | 新台幣4,819元 | 詢價
|
3632RS-010C | - | 新台幣5,737元 | 詢價
|