扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEARS 閥門 466E-527 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,6 x 1-1/2 尺寸,PVC | AC8WDZ 3EFJ1

SPEARS VALVES 466E-527 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,6 x 1-1/2 尺寸,PVC

有現貨
貨號:AC8WDZ 型號:466E-527交叉參考:3EFJ1

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,960 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鞍夾
墊片材料EPDM
材料PVC
最大。 壓力200 PSI
最高 溫度73F
出口連接1-1 / 2“(F)插座
出水管尺寸1-1 / 2“
管道尺寸6"
所需孔尺寸1-1 / 8“
活動行程40
類別兩件

送貨信息:

船重(kg) 1.49
船高(厘米)12.7
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)20.32
HS代碼7307199060
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力出口連接管道尺寸價錢
SPEARS 閥門 466E-247 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,2 x 1/2 尺寸,PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2“(F)套筒2"新台幣3,438元
SPEARS 閥門 466E-248 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,2 x 3/4 尺寸,PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4“(F)套筒2"新台幣3,408元
SPEARS 閥門 466E-249 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,2 x 1 尺寸,PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1“(F)插座2"新台幣3,248元
SPEARS 閥門 466E-333 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,3 x 1/2 尺寸,PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2“(F)套筒3"新台幣3,610元
SPEARS 閥門 466E-334 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,3 x 3/4 尺寸,PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4“(F)套筒3"新台幣4,377元
SPEARS 閥門 466E-335 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,3 x 1 尺寸,PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1“(F)插座3"新台幣3,778元
SPEARS 閥門 466E-337 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,3 x 1-1/2 尺寸,PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2“(F)插座3"新台幣4,399元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEARS VALVES 466E-527 夾座,插座,EPDM,鍍鋅螺栓,6 x 1-1/2 尺寸,PVC
新台幣8,960元 /單元