項目 | 鞍夾 |
墊片材料 | EPDM |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 235 PSI |
最高 溫度 | 73學位F. |
出口連接 | 2“(FNPT)插座 |
出水管尺寸 | 2" |
管道尺寸 | 3" |
所需孔尺寸 | 2-1 / 4“ |
活動行程 | 40 |
類別 | 兩件 |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 出口連接 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
467E-247SR | 235 PSI | 1/2“(FNPT)插座 | 2" | 新台幣3,928元 | |
467E-248SR | 235 PSI | 3/4“(FNPT)插座 | 2" | 新台幣3,387元 | |
467E-249SR | 235 PSI | 1“(FNPT)插座 | 2" | 新台幣3,035元 | |
467E-333SR | 235 PSI | 1/2“(FNPT)插座 | 3" | 新台幣4,279元 | |
467E-334SR | 235 PSI | 3/4“(FNPT)插座 | 3" | 新台幣4,541元 | |
467E-335SR | 235 PSI | 1“(FNPT)插座 | 3" | 新台幣4,414元 | |
467E-337SR | 235 PSI | 1-1 / 2“(FNPT)插座 | 3" | 新台幣5,157元 |