項目 | 角度供應停止 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
相容性測試 | NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證 |
連接類型 | MNPT x插座 |
最大。 壓力 | 600 PSI |
最高 溫度 | 200學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
7722-073 | 套接字X壓縮 | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣2,484元 |