項目 | 伸縮縫 |
連線設定 | 滑套 |
材料 | 聚氯乙烯 |
最高 壓力等級 | 150 |
最高 溫度 範圍(F) | 180F |
總長度 | 19.75“ |
管道尺寸 | 4" |
密封 | EPDM |
行程長度 | 6輸入。 |
類別 | 聚氯乙烯 |
真空等級 | 30“ HG |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
826-010X6C | 15 15機構/ 16“ | 1" | 新台幣42,044元 | |
826-015X6C | 16.125“ | 1-1 / 2“ | 新台幣48,131元 | |
826-020X6C | 16 15機構/ 16“ | 2" | 新台幣60,984元 | |
826-030X6C | 18.75“ | 3" | 新台幣84,072元 | |
826-060X6C | 22.75“ | 6" | 新台幣133,281元 | |
826-012X6C | - | - | 新台幣28,383元 | 詢價
|
826-005X6C | - | - | 新台幣22,846元 | 詢價
|