項目 | 鞍夾 |
墊片材料 | 維通 |
材料 | 聚氯乙烯 |
最大。 壓力 | 235 PSI |
最高 溫度 | 73F |
出口連接 | 1英寸FIPT |
出水管尺寸 | 1" |
管道尺寸 | 2" |
所需孔尺寸 | 1-1 / 8“ |
活動行程 | 80 |
類別 | 兩件 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 出口連接 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
867V-247CSR | 235 PSI | 1/2“ FIPT | 2" | 新台幣7,147元 | |
867V-248CSR | 235 PSI | 3/4“ FIPT | 2" | 新台幣7,185元 | |
867V-333CSR | 235 PSI | 1/2“ FIPT | 3" | 新台幣9,453元 | |
867V-334CSR | 235 PSI | 3/4“ FIPT | 3" | 新台幣9,498元 | |
867V-335CSR | 235 PSI | 1英寸FIPT | 3" | 新台幣9,588元 | |
867V-337CSR | 235 PSI | 1-1 / 2英寸FIPT | 3" | 新台幣9,872元 | |
867V-338CSR | 235 PSI | 2英寸FIPT | 3" | 新台幣10,290元 |