項目 | 伸縮縫 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
彈性體材料 | EPDM |
材料 | PVC彈性體 |
最高 壓力等級 | 235 |
最高 溫度 範圍(F) | 140F |
總長度 | 9" |
管道尺寸 | 3" |
行程長度 | 6輸入。 |
類別 | PVC彈性體 |
真空等級 | 26“汞柱 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EJ21-010SR | 7.75“ | 1" | 新台幣21,996元 | |
EJ21-020SR | 7.375“ | 2" | 新台幣36,126元 | |
EJ21-007SR | - | - | 新台幣12,082元 | 詢價
|
EJ21-025SR | - | - | 新台幣33,267元 | 詢價
|