項目 | 母頭適配器 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
相容性測試 | NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證 |
連接類型 | FNPT x集線器 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
最大。 壓力 | 280 PSI |
最高 溫度 | 200學位F. |
管道尺寸 | 2" |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 3917400090 |
型號 | 相容性測試 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-015C | NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證 | 330 PSI | 200學位F. | 1.5“ | 40 | - | 詢價
|
P101-030C | NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證 | 260 PSI | 200學位F. | 3" | 40 | - | 詢價
|
P101-040C | NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證 | 220 PSI | 200學位F. | 4" | 40 | - | 詢價
|
P101-060C | NSF CW認證為腐蝕性廢物,已通過ASTM F2618,ICC-ES PMG-1018認證,用於實驗室廢物排放應用 | - | 220學位F. | 6" | 附表40 DWV | - | 詢價
|
P101-080C | - | - | - | - | - | 新台幣15,535元 | 詢價
|