項目 | 可調式P-Trap |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
相容性測試 | NSF腐蝕性廢物,IAPMO IGC 210和ICC-ES PMG-1018的CW認證 |
連接類型 | 集線器x集線器 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
最大。 壓力 | 330 PSI |
最高 溫度 | 200學位F. |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 3917400090 |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
P708P-020C | 280 PSI | 2" | - | 詢價
|