項目 | 襯套 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 黃褐色 |
連接類型 | CTS Spigot x CTS集線器 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 2英寸x 1-1 / 4英寸 |
活動行程 | 40 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
RCB-21-S | 400 psi @ 73度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 特別提款權11 | 新台幣55元 | |
RCB-31-S | 400 psi @ 73度F | 1英寸x 1/2英寸 | 特別提款權11 | 新台幣141元 | |
RCB-32-S | 400 psi @ 73度F | 1英寸x 3/4英寸 | 特別提款權11 | 新台幣138元 | |
RCB-41-S | 400 psi @ 73度F | 1-1/4" x 1/2" | 特別提款權11 | 新台幣184元 | |
RCB-42-S | 100 PSI | 1-1/4" x 3/4" | 40 | 新台幣175元 | |
RCB-43-S | 100 PSI | 1-1 / 4“ x 1” | 40 | 新台幣161元 | |
RCB-51-S | 100 PSI | 1-1/2" x 1/2" | 40 | 新台幣205元 |