項目 | 耦合 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 黃褐色 |
連接類型 | CTS Spigot x CTS集線器 |
最大。 壓力 | 400 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 1.25“ |
活動行程 | 特別提款權11 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
RCC-0500-S | CTS中心 | 1機構/ 2“ | 新台幣37元 | |
RCC-0750-S | CTS中心 | 3機構/ 4“ | 新台幣46元 | |
RCC-1000-S | CTS中心 | 1" | 新台幣148元 | |
RCC-1500-S | CTS中心 | 1.5“ | 新台幣265元 | |
RCC-2000-S | CTS中心 | 2" | 新台幣455元 |