項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 黃褐色 |
連接類型 | CTS中心 |
最大。 壓力 | 400 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
活動行程 | 特別提款權11 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 項目 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-0500-S | CPVC /不銹鋼 | FNPT X CTS集線器 | 吊耳彎頭 | 40 | 新台幣539元 | ||
RCD-0500-T | 聚氯乙烯 | FNPT×FNPT | 90度彎頭 | 特別提款權11 | 新台幣116元 |