項目 | T恤 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 黃褐色 |
連接類型 | CTS中心 |
最大。 壓力 | 400 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 特別提款權11 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
RCT-0500-S | 1機構/ 2“ | 新台幣34元 | |
RCT-0750-S | 3機構/ 4“ | 新台幣81元 | |
RCT-1000-S | 1" | 新台幣306元 | |
RCT-1250-S | 1.25“ | 新台幣370元 | |
RCT-2000-S | 2" | 新台幣552元 |