項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 黃褐色 |
連接類型 | CTS中心 |
最大。 壓力 | 400 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 180學位F. |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 特別提款權11 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
RCW-0500-S | 45度彎頭 | 1機構/ 2“ | 新台幣55元 | |
RCW-0750-S | 45度彎頭 | 3機構/ 4“ | 新台幣90元 | |
RCW-1000-S | 45度彎頭 | 1" | 新台幣174元 | |
RCW-1250-S | 90度彎頭 | 1.25“ | 新台幣346元 | |
RCW-2000-S | 45度彎頭 | 2" | 新台幣829元 | |
RCE-0500-S | 45度彎頭 | 1機構/ 2“ | 新台幣41元 |