扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

規格 B1375100 碟形彈簧 0.53125 鋼 Belleville Pk10 | AF7VWJ 22RE74

SPEC B1375100 碟形彈簧 0.53125 鋼 Belleville Pk10

有現貨
貨號:AF7VWJ 型號:B1375100交叉編號:22RE74

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,285 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目碟形彈簧
計算的載荷@單位(磅)1846
撓度@載荷0.016“
樸素
孔尺寸1.375
桿尺寸0.53125
載荷@撓度(磅)1328
材料碳素鋼
最高 外直徑。1.375“
最小 內部Dia。0.532“
總高度0.12“
厚度0.1“
類別貝勒維爾彈簧墊圈

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)3.3
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)3.81
HS代碼7318210090

產品型號

產品型號厚度撓度@載荷孔尺寸桿尺寸載荷@撓度(磅)最高 外直徑。最小 內部Dia。總高度價錢
規格 B0187007 碟形彈簧 0.093 鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006“0.003“0.18750.09370.187“0.093“0.013“新台幣1,042元
規格 B0187010 碟形彈簧 0.093 鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01“0.003“0.18750.093150.187“0.093“0.015“新台幣1,062元
規格 B0250009 碟形彈簧 0.125 鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008“0.004“0.250.125120.25“0.125“0.017“新台幣1,303元
規格 B0250013 碟形彈簧 0.125 鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013“0.003“0.250.125260.25“0.125“0.02“新台幣1,339元
規格 B0281010 碟形彈簧 0.138 鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01“0.005“0.2810.138150.281“0.138“0.02“新台幣1,303元
規格 B0281013 碟形彈簧 0.138 鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013“0.004“0.2810.138250.281“0.138“0.021“新台幣1,303元
規格 B0281015 碟形彈簧 0.138 鋼 Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015“0.004“0.2810.138340.281“0.138“0.023“新台幣1,303元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEC B1375100 碟形彈簧 0.53125 鋼 Belleville Pk10
新台幣1,285元 /單元