得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 碟形彈簧 |
計算的載荷@單位(磅) | 1488 |
撓度@載荷 | 0.026“ |
完 | 樸素 |
孔尺寸 | 2 |
桿尺寸 | 1 |
載荷@撓度(磅) | 855 |
材料 | 碳素鋼 |
最高 外直徑。 | 2" |
最小 內部Dia。 | 1" |
總高度 | 0.136“ |
厚度 | 0.084“ |
類別 | 貝勒維爾彈簧墊圈 |
UPC | 465586257390 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7318210090 |
型號 | 厚度 | 撓度@載荷 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 載荷@撓度(磅) | 最高 外直徑。 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0187007 | 0.006“ | 0.003“ | 0.1875 | 0.093 | 7 | 0.187“ | 0.093“ | 0.013“ | 新台幣1,168元 | |
B0187010 | 0.01“ | 0.003“ | 0.1875 | 0.093 | 15 | 0.187“ | 0.093“ | 0.015“ | 新台幣1,190元 | |
B0250009 | 0.008“ | 0.004“ | 0.25 | 0.125 | 12 | 0.25“ | 0.125“ | 0.017“ | 新台幣1,460元 | |
B0250013 | 0.013“ | 0.003“ | 0.25 | 0.125 | 26 | 0.25“ | 0.125“ | 0.02“ | 新台幣1,500元 | |
B0281010 | 0.01“ | 0.005“ | 0.281 | 0.138 | 15 | 0.281“ | 0.138“ | 0.02“ | 新台幣1,460元 | |
B0281013 | 0.013“ | 0.004“ | 0.281 | 0.138 | 25 | 0.281“ | 0.138“ | 0.021“ | 新台幣1,460元 | |
B0281015 | 0.015“ | 0.004“ | 0.281 | 0.138 | 34 | 0.281“ | 0.138“ | 0.023“ | 新台幣1,460元 |