項目 | 碟形彈簧 |
計算的載荷@單位(磅) | 6206 |
撓度@載荷 | 0.037“ |
完 | 樸素 |
孔尺寸 | 2.25 |
桿尺寸 | 0.813 |
載荷@撓度(磅) | 4257 |
材料 | Chrome瀏覽器 |
最高 外直徑。 | 2.25“ |
最小 內部Dia。 | 0.813“ |
總高度 | 0.202“ |
厚度 | 0.156“ |
類別 | 貝勒維爾彈簧墊圈 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7318210090 |
型號 | 厚度 | 撓度@載荷 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 載荷@撓度(磅) | 最高 外直徑。 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2375156 | 0.156“ | 0.039“ | 2.375 | 0.813 | 4051 | 2.375“ | 0.813“ | 0.205“ | 新台幣5,752元 | |
B27501320 | 0.132“ | 0.051“ | 2.75 | 1.407 | 2752 | 2.75“ | 1.407“ | 0.196“ | 新台幣3,579元 | |
B2750187 | 0.19“ | 0.038“ | 2.75 | 0.938 | 5082 | 2.75“ | 0.938“ | 0.235“ | 新台幣6,075元 | |
B2750219 | 0.219“ | 0.029“ | 2.75 | 1.532 | 7319 | 2.75“ | 1.532“ | 0.255“ | 新台幣5,178元 | |
B30001430 | 0.143“ | 0.056“ | 3 | 1.532 | 3216 | 3" | 1.532“ | 0.213“ | 新台幣3,474元 | |
B3500219 | 0.219“ | 0.05“ | 3.5 | 1.063 | 6463 | 3.5“ | 1.063“ | 0.281“ | 新台幣3,865元 | |
B3500312 | 0.312“ | 0.027“ | 3.5 | 0.813 | 9987 | 3.5“ | 0.813“ | 0.346“ | 新台幣5,638元 |