項目 | 碟形彈簧 |
計算的載荷@單位(磅) | 4464N |
撓度@載荷 | 0.37mm |
完 | 磷酸鹽 |
載荷@撓度(磅) | 2654N |
材料 | Chrome瀏覽器 |
最高 外直徑。 | 0.787“ |
最小 內部Dia。 | 0.402“ |
總高度 | 1.75mm |
厚度 | 1.25mm |
類別 | 公製碟形彈簧 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 7318210090 |
型號 | 撓度@載荷 | 載荷@撓度(磅) | 最高 外直徑。 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD063-350 | 1.05mm | 15774N | 2.48“ | 1.22“ | 4.9mm | 3.5mm | 新台幣3,455元 | |
BD070-200-0255 | 1.87mm | 4756N | 2.756“ | 1.004“ | 4.5mm | 2mm | 新台幣2,614元 | |
BD070-250-0305 | 1.8mm | 8606N | 2.756“ | 1.201“ | 4.9mm | 2.5mm | 新台幣2,516元 | |
BD070-300 | 1.58mm | 13171N | 2.756“ | 1.398“ | 5.1mm | 3mm | 新台幣2,633元 | |
BD070-300-0305 | 1.58mm | 12246N | 2.756“ | 1.201“ | 5.1mm | 3mm | 新台幣2,633元 | |
BD070-400 | 1.35mm | 25143N | 2.756“ | 1.398“ | 5.8mm | 4mm | 新台幣3,298元 | |
BD020-150 | 0.22mm | 2703N | 0.787“ | 0.402“ | 1.8mm | 1.5mm | 新台幣1,327元 |