得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 碟形彈簧 |
計算的載荷@單位(磅) | 1503N |
撓度@載荷 | 0.56mm |
完 | 磷酸鹽 |
載荷@撓度(磅) | 803N |
材料 | 碳素鋼 |
最高 外直徑。 | 0.906“ |
最小 內部Dia。 | 0.323“ |
總高度 | 1.55mm |
厚度 | 0.8 mm |
類別 | 公製碟形彈簧 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 7318210090 |
型號 | 類別 | 撓度@載荷 | 完 | 載荷@撓度(磅) | 最高 外直徑。 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030 | 公製碟形彈簧 | 0.19mm | 磷酸鹽 | 133N | 0.315“ | 0.165“ | 0.55mm | 0.3mm | 新台幣910元 | |
BD008-030-0032 | 公製碟形彈簧 | 0.19mm | 磷酸鹽 | 116N | 0.315“ | 0.126“ | 0.55mm | 0.3mm | 新台幣916元 | |
BD008-040 | 公製碟形彈簧 | 0.15mm | 磷酸鹽 | 235N | 0.315“ | 0.165“ | 0.6mm | 0.4mm | 新台幣1,169元 | |
BD008-040-0032 | 公製碟形彈簧 | 0.15mm | 磷酸鹽 | 207N | 0.315“ | 0.126“ | 0.6mm | 0.4mm | 新台幣884元 | |
BD006-030 | 公製碟形彈簧 | 0.11mm | 磷酸鹽 | 133N | 0.236“ | 0.126“ | 0.45mm | 0.3mm | 新台幣884元 | |
BD008-020 | 公製碟形彈簧 | 0.19mm | 磷酸鹽 | 44N | 0.315“ | 0.165“ | 0.45mm | 0.2mm | 新台幣1,106元 | |
BD008-020-0032 | 公製碟形彈簧 | 0.15mm | 磷酸鹽 | 29N | 0.315“ | 0.126“ | 0.4mm | 0.2mm | 新台幣885元 |