扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

規格 BD050-200-0254-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 1 英寸 Pk 10 | AF7WJR 22RH40

SPEC BD050-200-0254-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 1 英寸 Pk 10

有現貨
貨號:AF7WJR 型號:BD050-200-0254-S交叉參考:22RH40

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,450 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目碟形彈簧
計算的載荷@單位(磅)6691N
撓度@載荷0.86mm
樸素
載荷@撓度(磅)3979N
材料不銹鋼
最高 外直徑。1.969“
最小 內部Dia。1"
總高度3.15mm
厚度2mm
類別公製碟形彈簧

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)5.33
HS代碼7318210090

產品型號

產品型號撓度@載荷載荷@撓度(磅)最高 外直徑。最小 內部Dia。總高度厚度價錢
規格 BD008-030-0042-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 0.165 英寸 Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315“0.165“0.5mm0.3mm新台幣1,137元
規格 BD008-040-0042-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 0.165 英寸 Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315“0.165“0.6mm0.4mm新台幣1,106元
規格 BD010-040-0052-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 0.205 英寸 Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394“0.205“0.65mm0.4mm新台幣1,204元
規格 BD010-050-0052-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 0.205 英寸 Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394“0.205“0.75mm0.5 mm新台幣1,201元
規格 BD012-050-0042-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 0.165 英寸 Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472“0.165“0.8mm0.5 mm新台幣1,311元
規格 BD0120500062S 碟形彈簧不鏽鋼內徑 0.244 吋 Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472“0.244“0.85mm0.5 mm-
詢價
規格 BD013-050-0062-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 0.244 英寸 Pk 10 | AF7WDD 22RG10 BD013-050-0062-S0.32mm403N0.492“0.244“0.85mm0.5 mm新台幣1,311元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEC BD050-200-0254-S 碟形彈簧不銹鋼內徑 1 英寸 Pk 10
新台幣2,450元 /單元