扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEC BD112-600 碟形彈簧鍍鉻內徑 2.244 英寸 Pk 10 | AF7WLM 22RH88

SPEC BD112-600 碟形彈簧 鍍鉻內徑 2.244 英寸 Pk 10

有現貨
項目:AF7WLM 型號:BD112-600交叉參考:22RH88

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,730 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目碟形彈簧
計算的載荷@單位(磅)72965N
撓度@載荷1.87mm
磷酸鹽
載荷@撓度(磅)45936N
材料Chrome瀏覽器
最高 外直徑。4.409“
最小 內部Dia。2.244“
總高度8.5mm
厚度6mm
類別公製碟形彈簧

送貨信息:

船重(kg) 1.17
船高(厘米)6.86
船長(厘米)11.68
船寬(厘米)11.68
HS代碼7318210090

產品型號

產品型號最高 外直徑。撓度@載荷最小 內部Dia。總高度厚度類別孔尺寸包裝。 數量價錢
規格 B2437250 碟形彈簧 1.188 鉻 Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437“0.022“樸素1.188“0.278“0.25“貝勒維爾彈簧墊圈2.4371新台幣6,179元
規格 B3250250 碟形彈簧 1.563 鉻 Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25“0.044“樸素1.563“0.305“0.25“貝勒維爾彈簧墊圈3.251新台幣4,405元
規格 B3875250 碟形彈簧 1.407 鉻 Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875“0.05“樸素1.407“0.312“0.25“貝勒維爾彈簧墊圈3.8751新台幣7,633元
規格 B4500250 碟形彈簧 2.313 鉻 Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5“0.088“樸素2.313“0.36“0.25“貝勒維爾彈簧墊圈4.51新台幣9,092元
規格 B4750437 碟形彈簧 1.688 鉻 Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75“0.048“樸素1.688“0.497“0.437“貝勒維爾彈簧墊圈4.751新台幣7,537元
規格 B5250394 碟形彈簧 2.563 鉻 Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25“0.093“樸素2.563“0.51“0.394“貝勒維爾彈簧墊圈5.251新台幣9,111元
規格 F0595010 碟形彈簧鋼內徑 0.312 英寸 Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63“0.032“樸素0.312“0.093“0.01“手指-1新台幣1,126元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEC BD112-600 碟形彈簧 鍍鉻內徑 2.244 英寸 Pk 10
新台幣7,730元 /單元