扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEC D23620 公制壓縮彈簧,不鏽鋼,精密,不鏽鋼,長度 185 毫米 | CU4AHG 781L08

SPEC D23620 公制壓縮彈簧,不鏽鋼,精密,不鏽鋼,長度 185 mm

有現貨
貨號: CU4AHG 型號:D23620交叉編號:781L08

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,252 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓縮彈簧

送貨信息:

船重(kg) 2.21
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目包裝。 數量價錢
規格 C01560201500S 壓縮彈簧不鏽鋼,精密,302 不鏽鋼,1 1/2 吋長度 | CU3EBP 781AP9 碳01560201500S不銹鋼5新台幣831元
規格 C01880101500S 不鏽鋼壓縮彈簧,精密,302 不鏽鋼,1 1/2 吋長度 | CU3EBQ 781C09 碳01880101500S不銹鋼5新台幣831元
規格 C01560231500S 不鏽鋼壓縮彈簧,精密,302 不鏽鋼,1 1/2 吋長度 | CU3EBR 781AT5 碳01560231500S不銹鋼5新台幣952元
規格 C01560161500S 壓縮彈簧不鏽鋼,精密,302 不鏽鋼,1 1/2 吋長度 | CU3EBT 781AP3 碳01560161500S不銹鋼5新台幣831元
規格 C01880141500S 壓縮彈簧不鏽鋼,精密,302 不鏽鋼,1 1/2 吋長度 | CU3EBU 781C50 碳01880141500S不銹鋼5新台幣831元
規格 C01480161500S 不鏽鋼壓縮彈簧,精密,302 不鏽鋼,1 1/2 吋長度 | CU3EBV 781AG7 碳01480161500S不銹鋼5新台幣831元
規格 C01800131500S 不鏽鋼壓縮彈簧,精密,302 不鏽鋼,1 1/2 吋長度 | CU3EBW 781AZ6 碳01800131500S不銹鋼5新台幣831元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEC D23620 公制壓縮彈簧,不鏽鋼,精密,不鏽鋼,長度 185 mm
新台幣1,252元 /單元