得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 揚聲器格柵組合 |
外殼顏色 | 白色 |
頻率響應 | 85Hz至20,000Hz |
阻抗 | 8歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 15 |
總高度 | 3.5“ |
總長度 | 13“ |
總寬度 | 13“ |
電源接頭@ 75V | 5W/2.5W/1W/.5W/.25W |
變壓器設定 | 70V |
類別 | 無音量控制 |
瓦特(RMS) | 10 |
重量 | 4.25磅。 |
低音單元 | 聚丙烯 |
低音喇叭。 (在。) | 8 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8518210000 |
原產地 | CN |