得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 滑塊音量控制 |
外殼顏色 | 白色 |
頻率響應 | 20Hz至20kHz |
阻抗 | 8歐姆 |
Max.最高Wattage瓦數 | 100 |
總高度 | 2.75“ |
總長度 | 1.625“ |
總寬度 | 2.625“ |
類別 | 壁掛 |
重量 | 2.5磅。 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8518908000 |
原產地 | CN |