得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 麥克風接收器 |
顏色 | 黑色 |
連接器類型 | 平衡XLR和不平衡1/4“插孔 |
深度 | 4-51 / 64“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
頻率響應 | 80Hz-16k Hz(+/- 3分貝) |
身高 | 1 45機構/ 64“ |
輸入電壓 | 12 VDC |
材料 | 塑料 |
連接器數量 | 1 |
類別 | 無線應用 |
信號寬度 | 7 57機構/ 64“ |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8518108030 |